定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 920-0012 超硬バー円筒ボールノーズ 3/16 インチ | AH4AKP 33ZX73

OSG 920-0012 超硬バー円筒ボールノーズ 3/16 インチ

在庫あり
アイテム: AH4AKP モデル:920-0012相互参照:33ZX73

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
角度90度
カッター径3 / 16 "
最先端タイプ右手
カットの長さ1 / 2 "
マックス。 RPM75,000
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク素材炭化物
シャンクサイズ1 / 8 "
形状円筒形のボールノーズ
貿易番号SC-53

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル貿易番号角度カッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ価格
OSG 802-1250-60 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00 mm12 mm80,00050 mm炭化物6"¥5,418
OSG802-1250カーバイドバー円筒形ボールノーズ1/8インチ| AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"炭化物1 / 4 "¥5,418
OSG802-1875カーバイドバー円筒形ボールノーズ3/16インチ| AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"炭化物1 / 4 "¥5,573
OSG 802-1875-60 超硬バー 5mm カット径 RH カット | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00 mm16 mm75,00050 mm炭化物6"¥5,573
OSG 802-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00 mm16 mm75,00050 mm炭化物6"¥5,497
OSG802-2500カーバイドバー円筒形ボールノーズ1/4インチ| AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"炭化物1 / 4 "¥5,497
OSG802-3125カーバイドバー円筒形ボールノーズ5/16インチ| AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "¥6,630

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 920-0012 超硬バー円筒ボールノーズ 3/16 インチ
¥5,865 /単価