NIBCO アダプター C x F、Wrot
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | 3" | ¥25,929 | |
A | 50 1/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | 2.5 " | ¥18,207 | |
A | 603 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125 " | 2" | 2" | ¥5,520 | |
A | 50 1/2 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,442 | |
A | 50 1/2 | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,740 | |
A | 50 1/2 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,277 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンコイルサーモスタット
- 懐中電灯の交換用電球
- 圧力計パネルマウントキット
- ボンディングおよびアース線アクセサリ
- 解体ツールと機器
- 家具
- マリンポンプとRVポンプ
- 止め輪と品揃え
- コンクリートとアスファルト
- ECONOLINE ブラストリストリクターキット
- WESTWARD 煉瓦工ハンマー
- LOVIBOND シリカHrクエン酸ポリプロピレン
- VALLEY CRAFT HVACハンドトラック、600Lbの耐荷重
- PHILIPS ADVANCE HPSバラスト
- PLAST-O-MATIC RVDT シリーズ ナチュラル Polypro アンチサイフォン リリーフ バルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-18 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ユニオン ボール チェック バルブ カートリッジ レギュラー スタイル、EPDM
- ALLEGRO SAFETY グリル