入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 389 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | OH4 |
シャンク径 | 7.00 mm |
サイズ | M10 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 32 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8315254 | メートル法の粗い | 46 mm | 0.50 mm | OH3 | 4.00 mm | M3 | 変更されたボトム | 18 mm | ¥33,228 | |
8315255 | メートル法の粗い | 46 mm | 0.50 mm | OH3 | 4.00 mm | M3 | ボトムング | 18 mm | ¥34,782 | |
8315260 | メートル法の粗い | 52 mm | 0.70 mm | OH3 | 5.00 mm | M4 | 変更されたボトム | 20 mm | ¥36,681 | |
8315261 | メートル法の粗い | 52 mm | 0.70 mm | OH3 | 5.00 mm | M4 | ボトムング | 20 mm | ¥36,681 | |
8315266 | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | OH3 | 5.50 mm | M5 | 変更されたボトム | 22 mm | ¥38,594 | |
8315267 | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | OH3 | 5.50 mm | M5 | ボトムング | 22 mm | ¥38,594 | |
8315272 | メートル法の粗い | 62 mm | 1.00 mm | OH3 | 6.00 mm | M6 | 変更されたボトム | 24 mm | ¥41,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。