定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 484-7501 スクエアエンドミル、加工径 3/4 インチ、刃長 2 インチ | CD3TPA 35CT47

OSG 484-7501 スクエアエンドミル、加工直径 3/4 インチ、刃長 2 インチ

在庫あり
アイテム: CD3TPA モデル:484-7501相互参照:35CT47

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,925 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクエアエンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイル正方形である
終了明るい
グレード一般的用途
らせん角30度
カットの長さ2"
リスト番号484
材料炭化物
ミリング径3 / 4 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)6"
シャンク径3 / 4 "
シャンクタイプエンドミル

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

製品バリエーション

プロダクトモデル材料切削タイプ寸法タイプフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径終了グレード価格
OSG 6600300 粉末金属エンドミル 1/4 インチ スクエア 3FL | AH3XBH 33PC59 6600300粉末金属センター分数インチ32.437 "3 / 8 "明るいVC-10¥9,156
OSG 3130520 スクエアエンドミル、加工径 2.00 mm、刃数 4、刃長 6.00 mm | CD2HGG 35AM90 3130520炭化物センターメトリック440 mm4.00 mmWXL一般的用途¥10,599
OSG 3130530 スクエアエンドミル、加工径 3.00 mm、刃数 4、刃長 8.00 mm | CD2HGH 35AM91 3130530炭化物センターメトリック445 mm6.00 mmWXL一般的用途¥10,112
OSG 3135020 スクエアエンドミル、加工径 4.00 mm、刃数 2、刃長 6.00 mm | CD2HGJ 35AP87 3135020炭化物センターメトリック260 mm6.00 mmWXL一般的用途¥16,959
OSG 20212900 スクエアエンドミル、加工径 11/32 インチ、切削長 1/2 インチ | CD2KRD 35CE49 20212900炭化物センター分数インチ22.5 "3 / 8 "明るい一般的用途¥9,492
OSG 484-6251 スクエアエンドミル、加工径 5/8 インチ、刃長 2 インチ | CD2UHM 35CT46 484-6251炭化物センター分数インチ46"5 / 8 "明るい一般的用途¥33,908
OSG 484-3753 スクエアエンドミル、加工径 3/8 インチ、刃長 3 インチ | CD3TWP 35CT44 484-3753炭化物センター分数インチ46"3 / 8 "明るい一般的用途¥21,131

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 484-7501 スクエアエンドミル、加工直径 3/4 インチ、刃長 2 インチ
¥42,925 /単価