COOPER B-LINE B2087シリーズ XNUMX穴外径チューブクランプ
B2087シリーズXNUMX穴外径チューブクランプ
Cooper B-Line B2087 シリーズ 14 穴外径チューブ クランプは、特定の外径のチューブを所定の位置にしっかりと保持し、不要な動き、振動、損傷を防ぐように設計されています。 これらは、効率的な操作と安全性のためにチューブの正確な位置決めと確実な取り付けが重要である建設、HVAC、配管、製造に最適です。 これらのクランプにより、取り付けが簡素化され、チューブの磨耗が軽減され、整然とした配置が維持されます。 1 ゲージの低炭素鋼構造を特徴とし、チューブを確実にサポートするための強度と耐久性を保証します。 これらのチューブ クランプの外径は 2/XNUMX インチで、さまざまなチューブ サイズに正確に適合します。 亜鉛電気メッキ仕上げが施されており、耐食性があり、クランプの耐用年数を延ばします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーパー長さドリルビット
- 屋根裏のはしご
- 耐火花ブロワー
- オートバイのリフトとプラウジャック
- パイプ断熱シート
- 棚と収納ラック
- リレー
- 書籍および書籍用品
- ターミナルブロック
- 研磨マウントポイント
- IDEAL ワイヤーストリッパー
- PREDATOR ミディアムグレードアーバーマウントサンディングディスク
- OMRON サイドマウントフランジマウントリレー
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧オープンエンクロージャ入力ラインリアクトル
- ACROVYN バンパーガード、オザーク、アクロヴィン、長さ240インチ
- KLEIN TOOLS ケーブルカッター交換用ブレード
- HOFFMAN 端子箱ストラップ
- HOFFMAN タイプ3Rヒンジカバー小さなエンクロージャ
- APOLLO VALVES テクタイトシリーズ保護リング
- WEG サメファン