入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 319 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190000 | 3 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ¥27,846 | |
3190100 | 3 | 2 13 / 64 " | 32 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ¥32,463 | |
3190300 | 3 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ¥33,626 | |
3190500 | 3 | 80 mm | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥35,523 | |
3190600 | 3 | 80 mm | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥35,693 | |
3190700 | 4 | 90 mm | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | UNC | ¥44,423 | |
3190900 | 4 | 100 mm | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥63,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。