定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG3052010超硬エンドミルボール45.00mmオール2フルート| AG3NKL 33PA68

OSG 3052010 超硬エンドミル ボール 45.00mm オール 2枚刃

在庫あり
アイテム:AG3NKL モデル:3052010相互参照:33PA68

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,413 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプメトリック
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルボールノーズ
終了WXS(R)
グレードマイクログレインカーバイド
らせん角30度
カットの長さ1.6 mm
リスト番号4590
材料炭化物
ミリング径2.00 mm
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)45 mm
シャンク径4.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207706030

商品の詳細:

  • 鋳鉄(K)の互換性(はい)
  • 強化(H)互換性(はい)
  • ステンレス(M)互換性(はい)
  • スチール(P)互換性(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数コーナー半径寸法タイプ全体の長さ(Overall Length)シャンク径終了カットの長さリスト番号価格
OSG3050602カーバイドエンドミルボール2.0mmNl2フルート| AG3NKE 33PA62 30506022-メトリック45 mm4.00 mmWXS(R)0.5 mm4590¥15,117
OSG3051004カーバイドエンドミルボール1.0mmD45.0mmオール| AG3NKG 33PA64 30510042-メトリック45 mm4.00 mmWXS(R)0.8 mm4590¥14,082
OSG3051008カーバイドエンドミルボール8.0mmNl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-メトリック45 mm4.00 mmWXS(R)0.8 mm4590¥14,528
OSG 3102001 超硬エンドミル コーナー R. 0.1 Cr 2 枚刃 | AG3NKQ 33PA72 310200120.10 mmメトリック50 mm4.00 mmWXS(R)1.6 mm4592¥17,361
OSG 3102007 超硬エンドミル コーナー R. 0.2 Cr 2 枚刃 | AG3NKR 33PA73 310200720.20 mmメトリック50 mm4.00 mmWXS(R)1.6 mm4592¥16,893
OSG 36041411 超硬エンドミル スクエア 直径 1/2 インチ Wxl | AG3NKY 33PA79 360414114-分数インチ3"1 / 2 "WXL(R)1"3604¥28,183
OSG 36100611 超硬エンドミル ボール 直径 1/4 インチ Wxl | AG3NLD 33PA84 361006112-分数インチ3"1 / 4 "WXL(R)1 / 4 "3610¥16,156

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 3052010 超硬エンドミル ボール 45.00mm オール 2枚刃
¥14,413 /単価