入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な計装用金属ホース |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
直径 | 3 / 8 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 5.5 |
継手タイプ | 316ステンレス鋼精密管圧縮継手 |
ホース材質 | ステンレス鋼 |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 1200 F |
最大使用圧力@ 70 F | 3800 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 1.4 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 動的最小曲げ半径(インチ) | 長さ | 最大使用圧力@ 70 F | 静的最小曲げ半径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G025TXT120 | 1 / 4 " | 5.0 | 12 " | 4600 | 1.1 | ¥39,654 | |
G025TXT240 | 1 / 4 " | 5.0 | 24 " | 4600 | 1.1 | ¥42,576 | |
G037TXT240 | 3 / 8 " | 5.5 | 24 " | 3800 | 1.4 | ¥55,859 | |
G050TXT120 | 1 / 2 " | 5.7 | 12 " | 2600 | 1.6 | ¥50,300 | |
G050TXT240 | 1 / 2 " | 5.7 | 24 " | 2600 | 1.6 | ¥59,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。