入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16510 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 13.70 mm |
サイズ | M18 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 43 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651002308 | メートル法の粗い | 3 | 125 mm | 2.50 mm | D7 | 13.70 mm | M18 | 43 mm | ¥29,847 | |
1651002408 | メートル法 | 4 | 125 mm | 1.50 mm | D6 | 16.30 mm | M20 | 44 mm | ¥40,266 | |
1651002508 | メートル法の粗い | 3 | 140 mm | 2.50 mm | D7 | 16.30 mm | M20 | 44 mm | ¥41,305 | |
1651002608 | メートル法 | 4 | 125 mm | 1.50 mm | D6 | 25.00 mm | M22 | 44 mm | ¥43,968 | |
1651000108 | メートル法の粗い | 3 | 55 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 18 mm | ¥6,723 | |
1651000208 | メートル法 | 3 | 63 mm | 0.50 mm | D3 | 4.10 mm | M4 | 21 mm | ¥6,215 | |
1651000308 | メートル法の粗い | 3 | 63 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | 21 mm | ¥5,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。