定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1651000508スパイラルポイントタッププラグ5x 0.80mmVコーティング| AG2XWR 32NH30

OSG 1651000508 スパイラルポイントタッププラグ 5 x 0.80mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG2XWR モデル:1651000508相互参照:32NH30

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,544 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号16510
材料VC-10
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)69 mm
ピッチ0.80 mm
ピッチ直径の制限D4
シャンク径5.00 mm
サイズM5
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1651002308スパイラルポイントタッププラグ18x 2.50mmVコーティング| AG2XNF 32NH48 1651002308メートル法の粗い3125 mm2.50 mmD713.70 mmM1843 mm¥29,847
OSG1651002408スパイラルポイントタッププラグ20x 1.50mmVコーティング| AG2XNG 32NH49 1651002408メートル法4125 mm1.50 mmD616.30 mmM2044 mm¥40,266
OSG1651002508スパイラルポイントタッププラグ20x 2.50mmVコーティング| AG2XNH 32NH50 1651002508メートル法の粗い3140 mm2.50 mmD716.30 mmM2044 mm¥41,305
OSG1651002608スパイラルポイントタッププラグ22x 1.50mmVコーティング| AG2XNJ 32NH51 1651002608メートル法4125 mm1.50 mmD625.00 mmM2244 mm¥43,968
OSG1651000108スパイラルポイントタッププラグ3x 0.50mmVコーティング| AG2XWM 32NH26 1651000108メートル法の粗い355 mm0.50 mmD33.58 mmM318 mm¥6,723
OSG1651000208スパイラルポイントタッププラグ4x 0.50mmVコーティング| AG2XWN 32NH27 1651000208メートル法363 mm0.50 mmD34.10 mmM421 mm¥6,215
OSG1651000308スパイラルポイントタッププラグ4x 0.70mmVコーティング| AG2XWP 32NH28 1651000308メートル法の粗い363 mm0.70 mmD44.10 mmM421 mm¥5,465

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1651000508 スパイラルポイントタッププラグ 5 x 0.80mm V コーティング
¥5,544 /単価