入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 14101 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 mm |
ピッチ | 0.80 mm |
ピッチ直径の制限 | D11 |
シャンク径 | 5.00 mm |
サイズ | M5 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 22 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410104801 | 32 mm | 蒸気酸化物 | 4 | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 7.20 mm | M10 | ¥4,972 | |
1410103408 | 22 mm | ticn | 3 | 60 mm | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | M5 | ¥4,165 | |
1410103500 | 22 mm | 明るい | 3 | 60 mm | 0.80 mm | D7 | 5.00 mm | M5 | ¥3,253 | |
1410103501 | 22 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 60 mm | 0.80 mm | D7 | 5.00 mm | M5 | ¥3,261 | |
1410103505 | 22 mm | 錫 | 3 | 60 mm | 0.80 mm | D7 | 5.00 mm | M5 | ¥4,192 | |
1410100400 | 11 mm | 明るい | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥4,930 | |
1410100401 | 11 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥4,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。