定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1171405 ストレートフルートタップ底部 3/8 インチ x 16 錫 | AG4FNJ 33YU02

OSG 1171405 ストレート フルート タップ 底部 3/8 インチ x 16 ブリキ

在庫あり
アイテム:AG4FNJ モデル:1171405相互参照:33YU02

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,478 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了
リスト番号103
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2 15 / 16 "
ピッチ16
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.381 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG 1051005ストレートフルートタッププラグ#10x32スズ| AG4EKJ 33YT72 1051005プラグ10337 / 8 "UNF2.375 "32H3¥3,404
OSG 1013205ストレートフルートタップボトム#5x40スズ| AG4FBF 33YP25 1013205ボトムング10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2¥3,043
OSG 1014605ストレートフルートタッププラグ#8x36スズ| AG4FBG 33YP26 1014605プラグ10143 / 4 "UNF2.125 "36H2¥3,134
OSG 1014705ストレートフルートタップボトム#8x36ティン| AG4FBH 33YP27 1014705ボトムング10143 / 4 "UNF2.125 "36H2¥3,113
OSG 1023805ストレートフルートタップボトム#6x32スズ| AG4FBJ 33YP28 1023805ボトムング101311 / 16 "UNC2"32H3¥2,511
OSG 1000105ストレートフルートタッププラグ#0x80スズ| AG4FBQ 33YP34 1000105プラグ10225 / 16 "UNF1.625 "80H1¥5,474
OSG 1000205ストレートフルートタップボトム#0x80スズ| AG4FBV 33YP38 1000205ボトムング10225 / 16 "UNF1.625 "80H1¥5,474

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1171405 ストレート フルート タップ 底部 3/8 インチ x 16 ブリキ
¥5,478 /単価