入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 102 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
ピッチ | 80 |
ピッチ直径の制限 | H1 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #0 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 16 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051005 | プラグ | 103 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥3,281 | |
1013205 | ボトムング | 101 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥2,994 | |
1014605 | プラグ | 101 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ¥3,134 | |
1014705 | ボトムング | 101 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ¥3,064 | |
1023805 | ボトムング | 101 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥2,422 | |
1000105 | プラグ | 102 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H1 | ¥5,293 | |
1010105 | プラグ | 102 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H2 | ¥4,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。