定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1005301008ストレートフルートタップ底部7/16インチx14ティック| AG4EDQ 33YJ58

OSG 1005301008 ストレート フルート タップ ボトミング 7/16 インチ x 14 ティック

在庫あり
アイテム:AG4EDQ モデル:1005301008相互参照:33YJ58

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,071 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号10053
材料VC-10
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)100 mm
ピッチ14
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.323 "
サイズ7 / 16 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.437 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1005300308ストレートフルートタップボトム1/4インチx28ティック| AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480 mm28H30.255 "1 / 4 "1"¥15,151
OSG1005300508ストレートフルートタップボトム5/16インチx18ティック| AG4EDM 33YJ55 1005300508UNC490 mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "¥15,869
OSG1005300608ストレートフルートタップ底部5/16インチx24 Ticn | AG4EDN 33YJ56 1005300608UNF490 mm24H30.318 "5 / 16 "1.125 "¥15,421
OSG1005300908ストレートフルートタップボトム3/8インチx24ティック| AG4EDP 33YJ57 1005300908UNF4100 mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "¥16,621
OSG1005301108ストレートフルートタップボトム7/16インチx14ティック| AG4EDR 33YJ59 1005301108UNC4100 mm14H50.323 "7 / 16 "1.437 "¥18,071
OSG1005301208ストレートフルートタップボトム7/16インチx20ティック| AG4EDT 33YJ60 1005301208UNF4100 mm20H30.323 "7 / 16 "1.437 "¥18,071
OSG1005301308ストレートフルートタップボトム7/16インチx20ティック| AG4EDU 33YJ61 1005301308UNF4100 mm20H50.323 "7 / 16 "1.437 "¥17,425

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005301008 ストレート フルート タップ ボトミング 7/16 インチ x 14 ティック
¥18,071 /単価