入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープ |
色 | イエロー |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | リール |
ロープ建設 | 3ストランドツイスト |
ロープ径 | 1 / 4 " |
ロープ素材 | ポリプロピレン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 1080ポンド |
作業負荷限界 | 108ポンド |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5607492500 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350160-YEL-00600-R0285 | イエロー | 600ft。 | 1 / 2 " | 3477ポンド | 347ポンド | ¥28,774 | ||
300080-00600-111 | イエロー | 600ft。 | 1 / 4 " | 1050ポンド | 105ポンド | ¥12,660 | ||
300100-01200-115 | イエロー/ブラック | 1200ft。 | 5 / 16 " | 1462ポンド | 146ポンド | ¥39,121 | ||
300120-00600-111 | イエロー | 600ft。 | 3 / 8 " | 2145ポンド | 214ポンド | ¥24,171 | ||
300160-00600-111 | イエロー | 600ft。 | 1 / 2 " | 3875ポンド | 387ポンド | ¥41,866 | ||
510400-00600-JJJ | (フィニアン・タン) | 600ft。 | 1.25 " | 12,941ポンド | 1294ポンド | ¥186,005 | ||
610120-00500-111 | イエロー | 500ft。 | 3 / 8 " | 2575ポンド | 257ポンド | ¥17,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。