ORION 300120-00600-111 ロープ ポリプロピレン 直径 3/8 インチ 600 フィート
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
アイテム価格 | ロープ |
色 | イエロー |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | リール |
ロープ建設 | 3ストランドツイスト |
ロープ径 | 3 / 8 " |
ロープ素材 | ポリプロピレン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 2145ポンド |
作業負荷限界 | 214ポンド |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5607492500 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350080-YEL-00600-R0278 | イエロー | 600ft。 | 1 / 4 " | 1080ポンド | 108ポンド | ¥8,631 | ||
350160-YEL-00600-R0285 | イエロー | 600ft。 | 1 / 2 " | 3477ポンド | 347ポンド | ¥28,774 | ||
300080-00600-111 | イエロー | 600ft。 | 1 / 4 " | 1050ポンド | 105ポンド | ¥12,660 | ||
300100-01200-115 | イエロー/ブラック | 1200ft。 | 5 / 16 " | 1462ポンド | 146ポンド | ¥39,121 | ||
300160-00600-111 | イエロー | 600ft。 | 1 / 2 " | 3875ポンド | 387ポンド | ¥41,866 | ||
510400-00600-JJJ | (フィニアン・タン) | 600ft。 | 1.25 " | 12,941ポンド | 1294ポンド | ¥186,005 | ||
610120-00500-111 | イエロー | 500ft。 | 3 / 8 " | 2575ポンド | 257ポンド | ¥17,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。