ORION 330200-NAT-00600-60018 ロープマニラ 5/8 インチ直径 600 フィート
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
アイテム価格 | ロープ |
色 | マニラ |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | カートン |
ロープ建設 | 3ストランドツイスト |
ロープ径 | 5 / 8 " |
ロープ素材 | マニラ |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 3960ポンド |
作業負荷限界 | 396ポンド |
船の重量(kg) | 36.2 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 5607901500 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | ロープ素材 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330320-NAT-00600-60023 | マニラ | 600ft。 | カートン | 1" | マニラ | 8100ポンド | 810ポンド | ¥150,029 | ||
330080-NAT-01200-60013 | マニラ | 1200ft。 | カートン | 1 / 4 " | マニラ | 540ポンド | 54ポンド | ¥16,827 | ||
330120-NAT-00600-60014 | マニラ | 600ft。 | カートン | 3 / 8 " | マニラ | 1220ポンド | 122ポンド | ¥24,705 | ||
330160-NAT-00600-60016 | マニラ | 600ft。 | カートン | 1 / 2 " | マニラ | 2380ポンド | 238ポンド | ¥42,746 | ||
330240-NAT-00600-60019 | マニラ | 600ft。 | カートン | 3 / 4 " | マニラ | 4860ポンド | 486ポンド | ¥101,538 | ||
CTF08-01 | ホワイト | 300ft。 | リール | 1 / 2 " | ほうれんそう | 2150ポンド | 215ポンド | ¥74,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。