SECURALL PRODUCTS M3200 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
形式 | モデル | 防火 | |
---|---|---|---|
A | M3200T4I/O-FR2 | 2の時間。 | 見積依頼
|
A | M3200T4I/O | いいえ | 見積依頼
|
M3200 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
Securall M3200 シリーズ タイプ 4 爆発物マガジン キャビネットは、安全規制への準拠を確保し、危険物質を安全に保管できるように設計されています。 これらは主に鉱業、建設、花火の分野で使用されます。 これらのキャビネットは、潜在的な事故、不正アクセス、環境要因に対する信頼性の高い保護を提供します。 スチール構造と頑丈な粉体塗装仕上げが特徴で、耐久性と耐食性を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚アクセサリー
- コンデンサ
- キャビネット備品の下
- ロッドおよびピストンシールキット
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- 配管ツール
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- ピン
- ブリアブルガス
- WESTWARD スパークしないスレッジハンマー
- ACCUFORM SIGNS ハザードタグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS 水で満たされたドレンカバー
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス オレンジ
- NOTRAX ダイヤモンドプレートランナー
- COOPER B-LINE 調整可能な奥行きのサーバーラック、自立型
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、スピゴットエンド、FKM
- DYNALON アダプタ
- VESTIL PRS シリーズ パレット ラック サンプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDDS 一減速減速機