ORBIS AF2416-13 グリーン スタック アンド ネスト ビン 長さ 23-5/8 インチ グリーン
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | グリーン |
終了 | ベント |
内側の高さ | 12.5 " |
内側の長さ | 20.5 " |
内幅 | 12.75 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 13.25 " |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 15.75 " |
音量 | 2.1 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.1 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 終了 | 音量 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX2416-7 Ylw | 16 " | イエロー | スムーズ | 1.0 cu。 ft。 | 6.25 " | 20.25 " | 12.375 " | 7.375 " | ¥6,098 | ||
AF2416-6緑 | 16 " | グリーン | ベント | 1.2 cu。 ft。 | 6.875 " | 21 " | 13.75 " | 7.5 " | ¥9,534 | ||
AF2416-10緑 | 15.75 " | グリーン | ベント | 1.6 cu。 ft。 | 9.625 " | 20.5 " | 13.25 " | 10.25 " | ¥12,218 | ||
AF-21ベージュ | 20 " | ベージュ | ベント | 2.9 cu。 ft。 | 12.5 " | 21 " | 17.375 " | 13.5 " | ¥11,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。