入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プログラマブルリレー |
アンプ | 30 |
深さ | 2.2 " |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 3.54 " |
入力電圧 | 12-24 VDC |
入力数 | 6 |
出力数 | 4 |
出力タイプ | リレー |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 入力電圧 | アイテム価格 | 入力数 | 出力数 | 出力タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN-10C1AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | プログラマブルリレー | 6 | 4 | リレー | 2.75 " | ¥58,579 | ||
ZEN-10C1DR-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | プログラマブルリレー | 6 | 4 | リレー | 2.75 " | ¥58,737 | ||
ZEN-10C1DT-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | プログラマブルリレー | 6 | 4 | トランジスタ | 2.75 " | ¥59,612 | ||
ZEN-10C3AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | プログラマブルリレー | 6 | 4 | リレー | 2.75 " | ¥61,807 | ||
ZEN-10C4AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | プログラマブルリレー | 6 | 3 | リレー | 2.75 " | ¥82,307 | ||
ZEN-10C4DR-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | プログラマブルリレー | 6 | 3 | リレー | 2.75 " | ¥70,560 | ||
ZEN-20C1AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | プログラマブルリレー | 12 | 8 | リレー | 4.82 " | ¥75,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。