CHANNELLOCK 溝ペンチ
形式 | モデル | 顎の長さ | ジョータイプ | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GL6 | 1" | Vジョー | 1-1 / 16」 | 6.5 " | ¥3,714 | |
B | 420 | 1" | ストレート | 1.5 " | 9.5 " | ¥4,766 | |
C | 410 | 1" | オウムのあご | 1.125 " | 9.5 " | ¥5,083 | |
D | 422 | 1" | Vジョー | 1.5 " | 9.5 " | ¥4,904 | |
E | 415 | 1.5 " | スムーズ | 2" | 10 " | ¥5,199 | |
F | 442 | 1.5 " | Vジョー | 2.25 " | 12 " | ¥5,418 | |
G | 440 | 1.5 " | ストレート | 2.25 " | 12 " | ¥5,610 | |
H | 430 | 1.5 " | ストレート | 2" | 10 " | ¥5,008 | |
I | 414 | 1.5 " | オウムのあご | 2" | 14 " | ¥7,973 | |
J | GL10 | 1.25 " | Vジョー | 1.25 " | 9.5 " | ¥3,973 | |
K | GL12 | 1.75 " | Vジョー | 2.25 " | 12 " | ¥5,178 | |
L | 420CB | 1.125 " | ストレート | 1.5 " | 9.5 " | ¥6,487 | |
M | 428 | 1.125 " | ストレート | 1.5 " | 8" | ¥4,560 | |
N | 430CB | 1.375 " | ストレート | 2" | 10 " | ¥6,778 | |
O | 432 | 1.375 " | Vジョー | 2" | 10 " | ¥6,073 | |
P | 460 | 2.5 " | ストレート | 4.25 " | 16.5 " | ¥9,326 | |
Q | 480 | 3" | ストレート | 5.5 " | 20.25 " | ¥16,855 | |
R | 426 | 3 / 4 " | ストレート | 7 / 8 " | 6.5 " | ¥4,103 | |
S | 412 | 13 / 16 " | Vジョー | 7 / 8 " | 6.5 " | ¥4,269 | |
B | 424 | 21 / 64 " | ストレート | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥4,432 |
舌ペンチと溝ペンチ
Channellock タングアンドグルーブプライヤーは、自動車修理、建設、消防と安全、メンテナンスと修理の用途におけるナットとボルトの取り付け/取り外しに適しています。 これらのコンパクトなプライヤーは、ナットとボルトの破損を排除するためのパーマロック ファスナー、応力による破損を最小限に抑えるための特許取得済みの強化エッジ、優れたグリップのためのレーザー硬化された歯、および指の挟み込みを防ぐための SAFE-T-STOP 機能を備えています。 ストレート、オウム、V、スムースジョーのバリエーションの豊富なタングアンドグルーブプライヤーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険な場所のタンブラースイッチ
- 送信機を示す
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- ホース安全ケーブル
- オイルバーナー部品
- 販売
- ブラシローラーとトレイ
- ガスケット
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 3M ユニット化されたホイール
- KILLARK カバー付きコンジットコンセント本体
- WALTER TOOLS ジョバードリル 7/64インチ 140超硬
- RETRACTA-BELT 倉庫バリア
- HONEYWELL 低Vサーモスタット
- COOPER B-LINE グラウンドロッドパイプクランプ
- JANCY ドリルチャック&アーバーアダプター
- MASTER APPLIANCE グルーガン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDTS一段減速機