入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舌ペンチと溝ペンチ |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 2.5 " |
ジョータイプ | ストレート |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 4.25 " |
顎の位置の数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。