MARATHON MOTORS Globetrotter 汎用モーター、全閉式、C フェースフート
Marathon Globetrotter 汎用モーターは、冷却塔、ギア減速機、押出機、HVAC 機械、およびポンプに電力を供給するように設計されています。 マラソングローブトロッター オープン防滴モーター 換気の悪い環境に適しています。
形式 | モデル | モーター設計 | フレーム | フレーム材料 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TTFBD6003 | 3フェーズ | 184TC | 鋼 | - | 3525 | 視聴者の38%が | 16 7 / 8 " | - | ¥159,691 | |
B | 182TTFBD6003 | 3-Phase | 182TC | 圧延鋼 | ベース(Base) | 3532 | 視聴者の38%が | 15.75 " | 3001-3600 | ¥141,418 | |
C | 184TTFBD6004 | 3-Phase | 184TC | 圧延鋼 | リジッドベース | 3535 | 視聴者の38%が | 16.75 " | 3001-3600 | ¥156,414 | |
D | 215TTFBD6003 | 3-Phase | 215TC | 圧延鋼 | ベース(Base) | 3540 | 視聴者の38%が | 21 " | 3001-3600 | ¥265,081 | |
E | 284TTFCD6028 | 3-Phase | 284TC | 鋳鉄 | ベース(Base) | 1780 | 視聴者の38%が | 30.187 " | 1701-1800 | ¥553,490 | |
F | 286TTFCD6028 | 3-Phase | 286TC | 鋳鉄 | ベース(Base) | 1780 | 視聴者の38%が | 31 5 / 16 " | 1701-1800 | ¥578,397 |
特徴
- これらの Globetrotter 汎用モーターは、高湿度環境から保護するために完全に密閉されたエンクロージャーを備えています。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングが特徴です。
- これらのモーターは、高い構造的完全性を実現するために、圧延鋼/鋳鉄構造になっています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
Marathon Globetrotter 汎用モーターの取り付け方法は?
これらのモーターは、ネジ付きスロットを備えた剛性のあるスタイルのベースが特徴で、平らな固体表面に水平に取り付けることができます。 キーはモーターのシャフトと負荷コネクタに取り付けられています。
マラソン・グローブトロッターの汎用モーターは頻繁に注油する必要がありますか?
これらのモーターは、ほこりや破片がベアリング アセンブリに入るのを許さない密閉型ベアリングを備えているため、頻繁な潤滑の必要がありません。
Marathon Globetrotter 汎用モーターの絶縁クラス定格は何ですか?
これらのモーターは、クラス F の絶縁定格です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エントランスマット
- パイプマーカー
- フラックスリムーバー
- バックブーストトランス
- ブレーキラインアクセサリー
- 電線管継手および付属品
- ハンマーと打撃ツール
- ラボの消耗品
- マウントと振動制御
- フローリング
- QUAKEHOLD! ハイZブラケット
- K-FLEX USA パイプ絶縁
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロックプラグ用シュラウドキット、2/3/4極
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-28 Un
- WESCO 30 BT/BTW 標準シリーズ ドラム トラック
- Cementex USA ウォーターポンププライヤー
- KERN AND SOHN AFHシリーズ 力変位解析ソフトウェア
- KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 表面ガード
- GATES Nタイプクイックディスコネクトブッシュ
- TB WOODS 3LセクションVベルト