MARATHON MOTORS 215TTFBD6003モーター三相Tefc3 Hp 10 Rpm 3540 / 230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 215TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 22.8/11.4 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 17.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3540 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モーター設計 | フレーム | フレーム材料 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6003 | 3-Phase | 182TC | 圧延鋼 | ベース(Base) | 3532 | 視聴者の38%が | 15.75 " | 3001-3600 | ¥141,418 | ||
184TTFBD6004 | 3-Phase | 184TC | 圧延鋼 | リジッドベース | 3535 | 視聴者の38%が | 16.75 " | 3001-3600 | ¥156,414 | ||
284TTFCD6028 | 3-Phase | 284TC | 鋳鉄 | ベース(Base) | 1780 | 視聴者の38%が | 30.187 " | 1701-1800 | ¥553,490 | ||
286TTFCD6028 | 3-Phase | 286TC | 鋳鉄 | ベース(Base) | 1780 | 視聴者の38%が | 31 5 / 16 " | 1701-1800 | ¥578,397 | ||
184TTFBD6003 | 3フェーズ | 184TC | 鋼 | - | 3525 | 視聴者の38%が | 16 7 / 8 " | - | ¥159,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。