入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.39 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 25A |
深さ | 0.64 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.093 " |
高さ | 0.64 " |
住宅資材 | フェノールケースとカバー |
長さ | 1.823 " |
最大プレトラベル | 0.25 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 3.53オンス |
動作温度 範囲 | -40度から221度F |
旅行中 | 0.187 " |
解放力 | 0.49オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ヒンジローラーレバー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.473 " | 1 "センター | 3.18オンス | -13度から176度F | 0.09 " | ¥4,553 | ||
Z-15GW2 | 1.94 " | 1.05 " | SPDT | 7.1 mm | 1 "センター | 4.59オンス | -13度から176度F | 0.158 " | ¥3,451 | ||
X-10GW2-B | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.359 " | 1 "センター | 5.12オンス | -13度から176度F | 0.16 " | ¥5,631 | ||
X-10GW2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.359 " | 1 "センター | 5.12オンス | -13度から176度F | 0.16 " | ¥5,497 | ||
DZ-10GW2-1A | 1.94 " | 1.91 " | DPDT | 15.8 mm | 1 "センター | 7.52オンス | -13度から176度F | 0.047 " | ¥7,905 | ||
TZ-1GV2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.102 " | 1 "センター | 4.59オンス | -85度から752度F | 0.138 " | ¥84,972 | ||
Z-20GW2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.469 " | 1 "センター | 3.53オンス | -13度から185度F | 0.06 " | ¥2,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。