入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中継ソケット |
アンペアAC | 10 |
連絡先の評価 | 10A @ 250 VAC |
深さ | 1.18 " |
長さ | 3.09 " |
取り付け | DINレール |
ピン数 | 14 |
ソケットコード | F |
ソケットスタイル | 正方形である |
ソケットタイプ | フィンガーセーフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | 正方形である |
電圧 | 250 |
幅(Width) | 1.79 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | ソケットタイプ | アンペアAC | 連絡先の評価 | ターミナル | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RF-05-S | フィンガーセーフ | 10 | 10A @ 250 VAC | ねじなし | 正方形である | 250 | 0.71 " | 1.5 " | ¥1,606 | ||
P2RF-08-S | フィンガーセーフ | 5 | 5A @ 250 VAC | ねじなし | 正方形である | 250 | 0.71 " | 1.5 " | ¥2,754 | ||
PYF08S | フィンガーセーフ | 10 | 10A @ 250 VAC | ねじなし | 正方形である | 250 | 0.91 " | 1.44 " | ¥1,721 | ||
PYF11A | スタンダード | 5 | 5A @ 250 VAC | スクリュードライバーを使用 | 正方形である | 250 | 1.16 " | 1.18 " | ¥2,394 | ||
PF083A-E | フィンガーセーフ | 10 | 10A @ 250 VAC | スクリュードライバーを使用 | オクタル | 250 | 1.5 " | 0.75 " | ¥1,275 | ||
PF113A-E | フィンガーセーフ | 10 | 10A @ 250 VAC | スクリュードライバーを使用 | オクタル | 250 | 1.69 " | 1.22 " | ¥1,615 | ||
PTF11A | スタンダード | 10 | 10A @ 250 VAC | スクリュードライバーを使用 | 正方形である | 250 | 1.46 " | 1.18 " | ¥2,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。