CENTURY ST1202プールポンプモーター2Hp 3450 Rpm 208-230vac
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 50度C |
ベアリング | ダブルシールボール |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フランジ素材 | アルミニウム |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 12.6-11.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.30 |
シャフト | ねじ込み式7 / 16-20 UNF-2A RH 11/16 "端から |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 14.72 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁クラス | 周りの派遣社員。 範囲 | ベアリング | モーター設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥139,680 | |
USN1152 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥126,038 | |
SN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥163,973 | |
SN1152 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥143,573 | |
SN1102 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥128,588 | |
SN1072 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥120,931 | |
USN1302 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥217,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。