EATON 主回路ブレーカー
Eaton の主回路ブレーカーは、電気システムを過負荷や短絡から保護するために使用され、電気の流れを自動的に遮断し、機器の損傷を防ぎ、電気的危険のリスクを最小限に抑えます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3MHCB800R | ¥1,895,530 | 見積依頼
|
B | 1MCB600R | ¥1,101,491 | 見積依頼
|
C | 1MCB250R | ¥849,132 | 見積依頼
|
C | 1MCB500R | ¥1,071,635 | 見積依頼
|
C | 1MCB1200R | ¥2,201,918 | 見積依頼
|
A | 3MHCB700R | ¥1,741,986 | 見積依頼
|
A | 3MHCB350R | ¥982,780 | 見積依頼
|
A | 3MHCB1000R | ¥2,716,943 | 見積依頼
|
D | 1MHCB800R | ¥1,461,544 | 見積依頼
|
C | 1MHCB1200R | ¥2,412,691 | 見積依頼
|
C | 1MCB900R | ¥5,965,459 | 見積依頼
|
D | 1MCB800R | ¥1,234,781 | 見積依頼
|
C | 1MCB700R | ¥4,249,609 | 見積依頼
|
E | 1MCB400R | ¥979,577 | 見積依頼
|
C | 1MCB300R | ¥891,782 | 見積依頼
|
A | 3MHCB900R | ¥2,048,367 | 見積依頼
|
A | 3MHCB500R | ¥1,294,488 | 見積依頼
|
B | 1MHCB600R | ¥1,196,392 | 見積依頼
|
F | 1MCB1000R | ¥1,832,266 | 見積依頼
|
A | 3MHCB400R | ¥1,058,127 | 見積依頼
|
A | 3MHCB300R | ¥905,647 | 見積依頼
|
A | 3MHCB600R | ¥1,506,686 | 見積依頼
|
A | 3MHCB1200R | ¥3,130,311 | 見積依頼
|
A | 3MHCB250R | ¥854,107 | 見積依頼
|
G | 1MHCBE1200RC | ¥8,939,966 | 見積依頼
|
E | 1MHCB400R | ¥1,024,715 | 見積依頼
|
F | 1MHCB1000R | ¥2,020,290 | 見積依頼
|
C | 1MCB350R | ¥935,149 | 見積依頼
|
特徴
- これらの MCB は、1 AWG ~ 750 kcmil の範囲のワイヤ サイズに対応でき、配線構成に多用途性を提供します。
- 最大 1000 kAIC の高い遮断定格を備えており、過負荷または短絡が発生した場合に回路を迅速に遮断することで効果的な保護を保証します。
- これらの MCB には高度な NEMA 3R エンクロージャが装備されており、屋外設置における天候や環境要因に対する耐性が強化されています。
よくある質問
特定の用途向けにイートン主回路ブレーカーを選択する場合、どのような要素を考慮する必要がありますか?
電気負荷、遮断容量、環境条件などの要因を考慮してください。地域の電気規定に準拠していることを確認し、アプリケーションに最適なブレーカーについて専門家に相談してください。
イートンの主回路ブレーカーはどのくらいの頻度で磨耗を検査する必要がありますか?
特に長期間使用したり、過酷な条件にさらされた後は、定期的に検査することをお勧めします。摩耗、腐食、コンポーネントの緩みの兆候がないか確認し、問題があればすぐに対処します。
イートン主回路ブレーカーの性能を維持するには、どのように清掃すればよいですか?
クリーニングには、乾いた布でホコリやゴミを取り除きます。清掃前にブレーカーの電源がオフになっていることを確認し、特定の清掃手順についてはメーカーのガイドラインに従ってください。
MCBブレーカーを操作する前の点検ポイントは何ですか?
- ユニットに亀裂、欠け、変色、または過熱の兆候がないか徹底的に検査してください。端子とコネクタがしっかりと締められていることを確認し、取り付け金具を検査してください。
- エンクロージャを使用してブレーカー周りを清潔に保ちます。サーキットブレーカーエリア付近の塵、汚れ、グリース、湿気、異物、または安全上の危険を取り除く。
- ユニットの底面にあるオプションのプッシュツートリップ ボタンを使用して、回路ブレーカーの機械的テストを実行します。
- ユニットのオンとオフを複数回切り替えて、トグル アクチュエータなどのユニットの機械的リンケージが自由に動くことを確認します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーホルダーとミニ懐中電灯
- 特殊アンカー
- 落下防止キット
- 反射服テープ
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- リベット
- サイン
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 溶接用薬品
- MILWAUKEE ブラックフィニッシュのタングステンカーバイドグリット
- STANLEY ツールチェスト
- SCHNEIDER ELECTRIC ペンダントプッシュボタン
- RENEWABLE LUBRICANTS HVO2油圧作動油
- EDWARDS SIGNALING 107DDV2ST シリーズ危険場所用ウォールストロボ ダイオード
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-28 Unef
- ANVIL 特殊パイプクランプ
- 80/20 15 シリーズ 1515-LS プロファイル T スロット付き押出成形品
- Cementex USA グッズワイプ