入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子アワーメーター |
ベゼル面(インチ) | 1.88 "×0.94」 |
ベゼルフェースタイプ | パネルマウント |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 1.91 " |
深さ | 1.93 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間/日、時間 |
入力タイプ | スイッチ(ドライ接点) |
長さ | 1.89 " |
取付方法 | ブラケット |
NEMA評価 | 4 |
桁数 | 7 |
タイプのリセット | リモート信号 |
時間範囲(時間) | 0.0〜999999.9 |
タイマー範囲 | 0.0〜999999.9 |
幅(Width) | 0.94 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
H7ET-NV-B | ¥26,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。