入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | ABS |
回路タイプ | リレー |
深さ | 2.65 " |
直径 | 700 mm |
電気的接続 | ターミナルブロック |
IP評価 | 66 |
長さ | 2.95 " |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 3A |
最大検出距離 | 2のフィート |
最小オブジェクトサイズ | 直径700mm 不透明 |
NEMA評価 | IP66 |
動作周波数 | 50 / 60ヘルツ |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 選択可能なライトまたはダークオン |
電源要件 | 24〜240VAC / 12〜240VDC |
反応時間 | 30ミリ秒。 |
センシング方法 | 拡散反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8541408000 |
プロダクト | モデル | 電源要件 | ボディ材質 | 回路タイプ | センシング方法 | 幅(Width) | 深さ | 電気的接続 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3KR10K4 | 42〜240VAC / 24〜240VDC | プラスチック | DPDT | 再帰反射 | 3.5 " | 2.5 " | ネジ端子 | 67 | ¥111,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。