入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | ABS |
回路タイプ | 3線式PNP |
検出距離 | 8 mm |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 66 |
長さ | 80 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
動作周波数 | 100 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
センシング方法 | 静電容量方式 |
シールド/非シールド | シールドなし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | JP |
モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2K-X8MY1 | ABS | 2ワイヤー | 18 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥69,198 | |
E2K-X8MY2 | ABS | 2ワイヤー | 18 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥72,998 | |
E2K-X15MF1 | ABS | 3線式PNP | 30 mm | 100 Hz | -25度から70度C | 10から30 VDCへ | ¥60,027 | |
E2K-X15MY2 | プラスチック | 2ワイヤー | 30 mm | 10 Hz | -10度から55度C | 90から250 VACへ | ¥58,531 | |
E2K-X4ME2 | 耐熱ABS | 3線式NPN | 12 mm | 100 Hz | -25度から70度C | 10から30 VDCへ | ¥46,155 | |
E2K-X4MY1 | プラスチック | 2ワイヤー | 12 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥57,587 | |
E2K-X4MY2 | プラスチック | 2ワイヤー | 12 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥56,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。