入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | 2ワイヤー |
検出距離 | 4 mm |
直径 | 12 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 66 |
長さ | 80 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
動作周波数 | 10 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NC |
電源要件 | 90から250 VACへ |
センシング方法 | 静電容量方式 |
シールド/非シールド | シールドなし |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | JP |
モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2K-X8MY1 | ABS | 2ワイヤー | 18 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥65,078 | |
E2K-X8MY2 | ABS | 2ワイヤー | 18 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥68,652 | |
E2K-X15MF1 | ABS | 3線式PNP | 30 mm | 100 Hz | -25度から70度C | 10から30 VDCへ | ¥58,579 | |
E2K-X8MF1 | ABS | 3線式PNP | 18 mm | 100 Hz | -13度から158度F | 10から30 VDCへ | ¥51,350 | |
E2K-X15MY2 | プラスチック | 2ワイヤー | 30 mm | 10 Hz | -10度から55度C | 90から250 VACへ | ¥56,229 | |
E2K-X4ME2 | 耐熱ABS | 3線式NPN | 12 mm | 100 Hz | -25度から70度C | 10から30 VDCへ | ¥44,410 | |
E2K-X4MY1 | プラスチック | 2ワイヤー | 12 mm | 10 Hz | -13度から158度F | 90から250 VACへ | ¥54,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。