入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー保護キャップ |
色 | ブラック |
接続タイプ | プラグイン |
断熱材 | PVC |
長さ | 8.437 " |
最大アンペア | 175A |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
126403 | 10 27 / 32 " | 300A | 2 11 / 32 " | ¥1,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。