入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
アクチュエータの深さ | 0.75 " |
アクチュエータの高さ | 3.25 " |
アクチュエータ幅 | 0.75 " |
ボディ材質 | ABS |
ケーブル長 | 19.7ft。 |
お問合せフォーム | 2NC |
DCコンタクトレーティング | 1A @ 30V |
IP評価 | IP67 |
NEMA評価 | 6 |
オフセンシング距離 | "0.47へ" 0.98 |
検出距離について | "0.28へ" 0.47 |
動作温度 範囲 | 14度から131度F |
スイッチの深さ | 0.67 " |
スイッチの高さ | 0.75 " |
スイッチ幅 | 0.75 " |
終了タイプ | 裸線 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | GB |
モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|
44507-1670 | 9.8ft。 | ¥123,039 | |
44507-1671 | 19.7ft。 | ¥128,571 | |
44507-1630 | 9.8ft。 | ¥97,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。