アイテム価格 | 空気ろ過システム |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | 200〜1100 cfm |
アンプ | 6.0 |
構造 | 粉体塗装アルミニウム |
デシベル | 67 |
ろ過 | HEPA |
高さ | 42 " |
HP | 1 |
長さ | 22 " |
モーター | 可変速熱保護 |
正味重量 | 105ポンド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 69.22 |
船の長さ(cm) | 113.35 |
船幅(cm) | 64.45 |
HSコード | 8421398015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。