入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーカッティングマット |
色 | 片側は黄色の線で緑、反対側は緑 |
卒業 | インチ/フィート/mm |
長さ | 18 " |
厚さ | 0.06 " |
タイプ | 両面、自己修復 |
使用する | ロータリーカッター |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RM-MG | 24 " | 36 " | ¥12,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。