入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールストラップ |
色 | オレンジ |
Hardware | カラビナ |
ハードウェア材料 | 鋼 |
長さ | 40 " |
線材 | 弾性ナイロン |
最大作業負荷 | 40ポンド |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6307909889 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JLAN15LBSSCAR | オレンジ | 32 " | 弾性ナイロン | ¥7,052 | ||
JPS1 | オレンジ/ブラック | 10.5 " | デルリン、ナイロン | ¥21,547 | ||
JPS2 | オレンジ/ブラック | 10.5 " | デルリン、ナイロン | ¥25,181 | ||
JPST1 | オレンジ/ブラック | 10.5 " | デルリン、ナイロン | ¥16,443 | ||
JLAN15LBSSRP | オレンジ | 32 " | 弾性ナイロン | ¥7,346 | ||
JLAN15LBDSS | オレンジ | 27 " | 弾性ナイロン | ¥7,726 | ||
JLAN25LBDSS | オレンジ | 42 " | 弾性ナイロン | ¥19,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。