入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 湾曲したアートブレード |
ブレードの長さ | 3 / 4 " |
ブレード材質 | 高炭素工具鋼 |
色 | シルバー |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
タイプ | 曲線、彫刻 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8211945000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB4-S / 100 | 13 / 16 " | プレシジョンアートブレード | 1.625 " | ¥14,724 | ||
KB4-S / 5 | 13 / 16 " | プレシジョンアートブレード | 1.625 " | ¥1,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。