入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーラッピングワイヤー |
導体材料 | 銅 |
ジャケット素材 | Kynar(R) |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.02 " |
温度。 範囲 | 221度F |
UPC | 811490012745 |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 30 AWG |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8544110050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケット素材 | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
R30B-1000 | Kynar(R) | 青 | ¥18,961 | ||
R30R-1000 | Kynar(R) | レッド | ¥18,961 | ||
R30W-1000 | Kynar(R) | ホワイト | ¥18,995 | ||
R30Y-1000 | Kynar(R) | イエロー | ¥18,961 | ||
KSW30B-1000 | Kynar(R)KSW | 青 | ¥26,785 | ||
KSW30BLK-1000 | Kynar(R)KSW | ブラック | ¥27,106 | ||
KSW30R-1000 | Kynar(R)KSW | レッド | ¥27,106 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。