入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレカットワイヤーラッピングワイヤー |
導体材料 | 銀被覆銅 |
ジャケット素材 | Kynar(R) |
長さ | 3" |
公称外径 | 0.019 " |
温度。 範囲 | 221度F |
ワイヤー色 | イエロー |
ワイヤーサイズ | 30 AWG |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7408291000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30-B-50-010 | 青 | 50 | ¥2,511 | ||
30-R、50から010まで | レッド | 50 | ¥2,411 | ||
30-W-50-010 | ホワイト | 50 | ¥2,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。