入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドデジタルデュロメーター |
深さ | 1.38 " |
ディスプレイ | LCD |
機能 | オン/ゼロオフ、データ/ホールド |
高さ | 3.94 " |
出力 | SPC |
レンジ | 10〜90 |
規模 | ショアA |
先端角度(度) | 35 |
幅(Width) | 2.56 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9027808060 |
原産国 | JP |
モデル | 深さ | 高さ | レンジ | 規模 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
811-332-10 | 1.97 " | 7.09 " | 10〜90 | ショアA | ¥309,642 | |
811-334-10 | 1.97 " | 7.09 " | 20〜90 | ショアD | ¥309,642 | |
811-338-10 | 1.38 " | 3.94 " | 20〜90 | ショアD | ¥295,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。