OHAUS AX4202N/E 精密天びんはかり 4200g 0.01g目量
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
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、部品カウント、パーセント計量、チェック計量、動的計量、配合、密度測定、合計、ディスプレイホールド |
容量 | 4200g |
接続ポート | RS-232、USB |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.01g |
住宅資材 | ABSプラスチック |
測定単位 | g |
全体の高さ | 3 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 64 " |
全幅 | 13 15 / 16 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | 100〜240 VAC、0.3A、50/60 Hz |
サブカテゴリ | 精密天びん |
計量面の深さ | 7-51 / 64」 |
計量面幅 | 6.875 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アプリケーションモード | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム素材 | 電源ユニット | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動物計量、充填、合計、配合、示差計量、密度測定、ピークホールド、成分原価計算、ピペット調整、グロス/ネット/風袋計量 | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | ステンレス鋼 | ACアダプタ、AC100-240V | - | ¥1,043,109 | ||
1450-SD | 7" | 計量の | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥71,493 | ||
311-00 | 9" | 計量の | 311g | 18 " | 12 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥64,406 | ||
310-00 | 9" | 計量の | 310g | 18 " | 12 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥76,801 | ||
1119-DO | 11 " | 計量の | 20キロ | 11 " | 34 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥432,926 | ||
2400-11 | 11 " | 計量の | 16キロ | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥288,866 | ||
2400-12 | 11 " | 計量の | 36ポンド | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥298,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。