OHAUS 311-00 メカニカルバランス ステンレスプラットフォーム 容量 311g
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
アイテム価格 | バランススケール |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 311g |
接続ポート | なし |
デジタル/メカニカル | メカニカル |
ディスプレイ | 読みやすいダイヤルプレート |
卒業 | 0.01g |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 12 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | なし |
計量面の深さ | 3.5 " |
計量面幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8423810030 |
原産国 | PL |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アプリケーションモード | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム素材 | 電源ユニット | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動物計量、充填、合計、配合、示差計量、密度測定、ピークホールド、成分原価計算、ピペット調整、グロス/ネット/風袋計量 | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | ステンレス鋼 | ACアダプタ、AC100-240V | - | ¥1,043,109 | ||
1450-SD | 7" | 計量の | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥71,493 | ||
310-00 | 9" | 計量の | 310g | 18 " | 12 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥76,801 | ||
1119-DO | 11 " | 計量の | 20キロ | 11 " | 34 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥432,926 | ||
2400-11 | 11 " | 計量の | 16キロ | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥288,866 | ||
2400-12 | 11 " | 計量の | 36ポンド | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥298,717 | ||
TP2611 | 5" | - | 2610g | 9.25 " | 12.25 " | ステンレス鋼 | - | - | ¥42,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。