定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OETIKER 16700475 ホースクランプ、バンド幅 0.39 インチ、サイズ範囲 103.5 mm ~ 106.7 mm、50 個パック | CD4QFE

OETIKER 16700475 ホースクランプ、バンド幅 0.39 インチ、サイズ範囲 103.5 mm ~ 106.7 mm、50 個パック

在庫あり
アイテム: CD4QFE モデル:16700475

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,009 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemイヤークランプ
バンド寸法10 x 1 mm
バンド素材ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400
バンドの厚さ0.039 "
バンド幅0.39 "
終了シンプルスタイル
材料ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400
パックサイズ50
サイズ範囲103.5 mmから106.7 mm
サイズ参照106.7-1010R
タイプクリンプ、無段階耳

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照バンド寸法耳の幅パックサイズパッケージ。 数量価格
OETIKER 16700992 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 9.8 mm ~ 12.3 mm、100 個パック | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mmから12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100¥15,822
OETIKER 16702490 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 10.3 mm ~ 12.8 mm、100 個パック | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mmから12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100¥15,822
OETIKER 16700011 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 11.3 mm ~ 13.8 mm、100 個パック | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mmから13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,167
OETIKER 16700015 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 12.8 mm ~ 15.3 mm、100 個パック | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mmから15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,520
OETIKER 16702494 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 13.7 mm ~ 16.2 mm、100 個パック | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mmから16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,732
OETIKER 16700993 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 10.8 mm ~ 13.3 mm、100 個パック | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mmから13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100¥14,369
OETIKER 16700997 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 11.5 mm ~ 14 mm、100 個パック | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mmから14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100¥15,733

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OETIKER 16700475 ホースクランプ、バンド幅 0.39 インチ、サイズ範囲 103.5 mm ~ 106.7 mm、50 個パック
¥36,009 /パック