定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OETIKER 15500061 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 90.4 mm ~ 93.5 mm、100 個パック | CD4QNT

OETIKER 15500061 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 90.4 mm ~ 93.5 mm、100 個パック

在庫あり
アイテム:CD4QNT モデル:15500061

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,094 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemイヤークランプ
バンド素材ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400
バンド幅0.27 "
耳の幅10 mm
材料ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400
パックサイズ100
サイズ範囲90.4 mmから93.5 mm
サイズ参照935
タイプ1耳

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)10.16
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照耳の幅パックサイズパッケージ。 数量価格
OETIKER 15500000 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 8.9 mm ~ 10.5 mm、100 個パック | CD4QLB 155000008.9 mmから10.5 mm0.27 "1055 mm100100¥4,945
OETIKER 15500001 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 9.7 mm ~ 11.3 mm、100 個パック | CD4QLC 155000019.7 mmから11.3 mm0.27 "1135 mm100100¥5,007
OETIKER 15500002 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 10.4 mm ~ 12.3 mm、100 個パック | CD4QLD 1550000210.4 mmから12.3 mm0.27 "1236 mm100100¥5,130
OETIKER 15500003 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 11.4 mm ~ 13.3 mm、100 個パック | CD4QLE 1550000311.4 mmから13.3 mm0.27 "1336 mm100100¥19,163
OETIKER 15500006 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 11.9 mm ~ 14 mm、100 個パック | CD4QLF 1550000611.9 mmから14 mm0.27 "1406.5 mm100100¥5,192
OETIKER 15500007 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 12.6 mm ~ 14.5 mm、100 個パック | CD4QLG 1550000712.6 mmから14.5 mm0.27 "1456 mm100100¥19,163
OETIKER 15500071 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 12.6 mm ~ 15.2 mm、100 個パック | CD4QLH 1550007112.6 mmから15.2 mm0.27 "152-100100¥5,378

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OETIKER 15500061 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 90.4 mm ~ 93.5 mm、100 個パック
¥14,094 /パック