アイテム価格 | 気温プローブ |
正確さ | +/- 0.2度C / +/- 0.4度F |
プローブコネクタ | フォノ |
プローブ長 | 3.75 " |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
プロセス接続 | 1/4 "NPT、圧縮継手 |
温度。 範囲 | -40度から257度 |
温度測定要素 | サーミスタ |
空気とガス | |
ワイヤ長 | 60 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 9025198040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。