O.C. WHITE COMPANY 62400-4 拡大鏡ライト LED ベージュ テーブル クランプ
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
アイテム価格 | ラウンド拡大鏡ライト |
アーム長さ | 37 " |
基底型 | クランプベース |
色 | ベージュ |
コードコンダクター | 3 |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 4 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7.5 " |
ルーメン | 1500 |
倍率 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
形状 | ラウンド |
タイプ | 拡大鏡ライト |
出力 | 8 |
船の重量(kg) | 7.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。