KERN AND SOHN BID-D シリーズ フロア スケール
形式 | モデル | 計量面幅 | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 入札 1T-4DSM | 1000 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1000 x 1000 mm | 1000 X 1000 X 108ミリメートル | 1000 mm | ¥273,835 | |
B | 入札 600K-1DSM | 1000 mm | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 2、4Kg | 0.1/0.2kg、100、200g | 1000 x 1000 mm | 1000 X 1000 X 108ミリメートル | 1000 mm | ¥267,263 | |
C | 入札 1T-4DM | 1200 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | |
D | 入札 3T-3DM | 1200 mm | 0.5、1Kg | ±1.5、3kg | 10、20Kg | 0.5/1kg、500、1000g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | |
E | 入札 600K-1DM | 1200 mm | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 2、4Kg | 0.1/0.2kg、100、200g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | |
F | 入札 3T-3DLM | 1500 mm | 0.5、1Kg | ±1.5、3kg | 10、20Kg | 0.5/1kg、500、1000g | 1500 x 1500 mm | 1500 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥416,229 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ガンアダプター
- クーラントフィルターとカートリッジ
- グリル
- モーターマウントアダプター
- 圧力計パネルマウントキット
- 圧力と真空の測定
- ビニール
- インパクトソケットとビット
- ガスヒーターおよび付属品
- 防火
- AMPCO METAL 打撃レンチ、SAE
- BRADY パイプマーカー、2〜8 "パイプ外径、高圧レベル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ダボピン
- GENERAL ELECTRIC TEDシリーズサーキットブレーカ
- NOTRAX クッションイーズレッドマット
- NOTRAX リブアンドロールESDファインリブマット
- WOODHEAD 130226シリーズベアリングキット
- ARO ダイアフラム
- SMC VALVES SY7000シリーズマニホールド
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E20サイズ、XDBS単減速減速機