KERN AND SOHN BID 600K-1DSM フロアスケール、最大 300 および 600Kg。 計量、100 および 200 グラムの可読性
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスケール |
バッテリーの充電時間 | 3の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.1、0.2Kg |
桁サイズ | 25 mm |
デジタル表示 | 0.1 / 0.2kg |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.3、0.6kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
マックス 現在 | 0.4A |
最小負荷 | 2 / 4kg |
最小重量 | 2、4Kg |
プラットフォームの深さ | 108 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-bid-600k-1dsm.pdf |
読みやすさ | 0.1/0.2kg、100、200g |
長方形計量面サイズ | 1000 x 1000 mm |
再現性 | 0.1、0.2Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ |
秤量 | 300 / 600kg |
天びんの材質 | 粉体塗装スチール |
計量プラットフォームの寸法 | 1000 X 1000 X 108ミリメートル |
計量面の深さ | 1000 mm |
計量面幅 | 1000 mm |
船の重量(kg) | 27.78 |
船高(cm) | 21.46 |
船の長さ(cm) | 107.81 |
船幅(cm) | 107.81 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札 1T-4DM | 1200 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | ||
入札 1T-4DSM | 1000 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1000 x 1000 mm | 1000 X 1000 X 108ミリメートル | 1000 mm | ¥273,835 | ||
入札 3T-3DLM | 1500 mm | 0.5、1Kg | ±1.5、3kg | 10、20Kg | 0.5/1kg、500、1000g | 1500 x 1500 mm | 1500 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥416,229 | ||
入札 3T-3DM | 1200 mm | 0.5、1Kg | ±1.5、3kg | 10、20Kg | 0.5/1kg、500、1000g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | ||
入札 600K-1DM | 1200 mm | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 2、4Kg | 0.1/0.2kg、100、200g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。