KERN AND SOHN BID 3T-3DLM フロアスケール、最大 1500 および 3000Kg。 計量、500 および 1000 グラムの可読性
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
アイテム価格 | フロアスケール |
バッテリーの充電時間 | 3の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.5、1Kg |
桁サイズ | 25 mm |
デジタル表示 | 0.5 / 1kg |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±1.5、3kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
マックス 現在 | 0.4A |
最小負荷 | 10 / 20kg |
最小重量 | 10、20Kg |
プラットフォームの深さ | 108 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-bid-3t-3dlm.pdf |
読みやすさ | 0.5/1kg、500、1000g |
長方形計量面サイズ | 1500 x 1500 mm |
再現性 | 0.5、1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ |
秤量 | 1500 / 3000kg |
天びんの材質 | 粉体塗装スチール |
計量プラットフォームの寸法 | 1500 X 1500 X 108ミリメートル |
計量面の深さ | 1500 mm |
計量面幅 | 1500 mm |
船の重量(kg) | 24.8 |
船高(cm) | 26.45 |
船の長さ(cm) | 154.72 |
船幅(cm) | 154.72 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札 1T-4DM | 1200 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | ||
入札 1T-4DSM | 1000 mm | 0.2、0.5Kg | ±0.6、1.5kg | 4、10Kg | 0.2/0.5kg、200、500g | 1000 x 1000 mm | 1000 X 1000 X 108ミリメートル | 1000 mm | ¥273,835 | ||
入札 3T-3DM | 1200 mm | 0.5、1Kg | ±1.5、3kg | 10、20Kg | 0.5/1kg、500、1000g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | ||
入札 600K-1DM | 1200 mm | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 2、4Kg | 0.1/0.2kg、100、200g | 1200 x 1500 mm | 1200 X 1500 X 108ミリメートル | 1500 mm | ¥361,462 | ||
入札 600K-1DSM | 1000 mm | 0.1、0.2Kg | ±0.3、0.6kg | 2、4Kg | 0.1/0.2kg、100、200g | 1000 x 1000 mm | 1000 X 1000 X 108ミリメートル | 1000 mm | ¥267,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。